東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
ESD対策ツナギ服 5L FGシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
白
アズワン品番
65-1916-43
注文コード
26427889
品番
FG154C-01 5L
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
導電糸を格子型に編み込んだ高制電性防塵素材を使用しています。
クラス100対応
センターファスナー
右太腿にアウトポケット付
色
白
サイズ
5L
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
96〜126
総丈(cm)
192
バスト(cm)
136
裄丈(cm)
96
アズワン品番
65-1916-43
洗浄度
クラス100(目安)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000