ESD対策ツナギ服 5L FS150Cシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26427916 品番FS150C-02 5L
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルーム用衣服
超制電素材を使用した、IEC規格対応ツナギ服です。
洗濯を繰り返しても表面抵抗値は衰えることがなく、摩擦帯電圧の性能低下も少ないです。

サイズ5L 股下(cm)87 ウエスト(cm)96〜126 総丈(cm)192 バスト(cm)136 裄丈(cm)96 アズワン品番65-1916-46 洗浄度クラス100(目安)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする