東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
防塵ツナギ服 5L FT192Cシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
青
注文コード
26427934
品番
FT192C-02 5L
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
省エネ・節電対策によるクリーンルームの室温アップ対策に最適な着用快適クリーンツナギ服です。
吸汗速乾性に優れた快適清涼素材を使用しています。
色
青
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
87
ウエスト(cm)
96〜126
総丈(cm)
192
バスト(cm)
136
裄丈(cm)
96
アズワン品番
65-1916-48
洗浄度
クラス10000
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000