防塵ツナギ服 青

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS アズワン品番65-1916-49 注文コード26427950 品番FX120C-02 S
参考基準価格(税別)¥13,370 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はサイズ・アズワン品番など15種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルーム用衣服。
衿部分にストレッチ素材を使用している為、首まわりにジャストフィットします。
袖口は内側にストレッチ素材を使用した二重構造で、漏洩発塵を抑制します。
裾口は高通気素材を使用した二重構造仕様です。
従来素材の約3倍の通気性がある特殊断面素材の採用により、快適な着心地を実現した防塵服です。織物組織の隙間を密に埋めることで、衣服の防透性、吸汗性能を高めています。

サイズS 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) 股下(cm)69 ウエスト(cm)69〜98 総丈(cm)154 バスト(cm)112 裄丈(cm)80 アズワン品番65-1916-49 洗浄度クラス10

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする