東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
クリーンパンツ 男性用 JA350Aシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
白
サイズ
M
注文コード
26428056
品番
JA350A-01 M
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用衣服。
ベルトループ付き、前ファスナーと透け防止の腰裏が付いた男性用パンツです。
右後部分にポケットがついています。
色
白
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
76
ズボン丈(cm)
101
アズワン品番
65-1916-75
洗浄度
クラス100000
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000