クリーンパンツ 男性用 JA350Aシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズLL 注文コード26428074 品番JA350A-01 LL
参考基準価格(税別)¥6,280 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルーム用衣服。
ベルトループ付き、前ファスナーと透け防止の腰裏が付いた男性用パンツです。
右後部分にポケットがついています。

サイズLL 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) 股下(cm)78 ウエスト(cm)82 ズボン丈(cm)107 アズワン品番65-1916-77 洗浄度クラス100000

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする