東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
クリーンパンツ 女性用 JA351Bシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
青
サイズ
M
注文コード
26428144
品番
JA351B-02 M
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用衣服。
ウエスト後ろ半ゴム絞り、ベルトループと前ファスナーが付いた女性用パンツです。
透け防止の腰裏と右脇部分にポケットがついています。
色
青
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
56〜70
ズボン丈(cm)
97
アズワン品番
65-1916-84
洗浄度
クラス100000
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000