東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
クリーンパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
白
注文コード
26428275
品番
JA361C-01 5L
参考基準価格(税別)
¥9,320
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルーム用衣服。
ウエスト総ゴム絞り・紐調節式、前ファスナーと腰裏が付いた男女兼用パンツです。
裾口フライス構造で異物混入防止します。
色
白
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
86
ウエスト(cm)
80〜122
ズボン丈(cm)
117
アズワン品番
65-1916-97
洗浄度
クラス100000
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000