東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
特殊環境上衣 白 5L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26428327
品番
JB271C-01 5L
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
快適な吸汗・速乾素材を使用し、裾部分が二重構造仕様の異物混入防止対策上着です。
裾口を二重構造にし、インナー側の裾口をパンツの中に入れることで体毛などの異物落下を防止します。
色
白
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
バスト(cm)
138
裄丈(cm)
94
上着丈(cm)
84
アズワン品番
65-1917-31
洗浄度
クラス100000
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000