東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
クリーン上着 女性用 白 5L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26428397
品番
JE268B-01 5L
参考基準価格(税別)
¥8,080
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
クラス10万グレードの環境でオールマイティーに使用できる低発塵の女性用クリーン上着です。
左胸に内ポケットが付いています。
色
白
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
バスト(cm)
124
上着丈(cm)
74
アズワン品番
65-1917-38
洗浄度
クラス100000
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000