東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
クリーンパンツ 男性用 5L JE356Aシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
白
注文コード
26428406
品番
JE356A-01 5L
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
クラス10万グレードの環境でオールマイティーに使用できる低発塵の男性用クリーンパンツです。
ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付仕様です。
色
白
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
80〜122
ズボン丈(cm)
116
アズワン品番
65-1917-39
洗浄度
クラス100000
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000