東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア類
東洋リントフリーの クリーンウェア
クリーンパンツ 女性用 5L JE357Bシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
白
注文コード
26428424
品番
JE357B-01 5L
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
クラス10万グレードの環境でオールマイティーに使用できる低発塵の男性用クリーンパンツです。
ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付仕様です。
色
白
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(導電糸入り)
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
72〜114
ズボン丈(cm)
111
アズワン品番
65-1917-41
洗浄度
クラス100000
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000