異物混入対策上着 JK274Cシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ5L 注文コード26428476 品番JK274C-01 5L
参考基準価格(税別)¥8,780 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は色・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

上着袖口、裾部分が二重構造の異物混入防止対策上着です。
吸汗・速乾性に優れた素材を使用していますので、快適にご着用いただけます。
背面は左右方向に適度な伸縮を持たせた、動きやすさに配慮したパターン設計となっています。
上着外裾部は臀部を覆うフレアタイプです。

サイズ5L 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) バスト(cm)134 裄丈(cm)96 上着丈(cm)78 アズワン品番65-1917-53 洗浄度クラス100000

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする