異物混入対策パンツ JKシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 グリーン サイズL アズワン品番65-1917-80 注文コード26428607 品番JK364C-03 L
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は色・サイズ・アズワン品番など11種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルーム用衣服。
ウエスト総ゴム絞り・紐調節式、前ファスナー・腰裏付きの男女兼用パンツです。
裾口フライス二重構造で衣服内からの異物落下を防止します。
裾口外側もフライス絞り仕様です。
吸汗・速乾性に優れた素材を使用していますので、快適にご着用いただけます。
ウエストの内側には、鍵などの収納に便利なふた付き小ポケットが付いています。

グリーン サイズL 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) 股下(cm)77 ウエスト(cm)64〜106 ズボン丈(cm)107 アズワン品番65-1917-80 洗浄度クラス100000

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする