画像準備中

ADC打診器 バックハンマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26428686 品番3691BK
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ハンマー先端部に知覚を診断するピンが収納。また、グリップエンドにハケが収納されています。
ゴム部は合成ゴムでノンラテ仕様

材質亜鉛、真鍮、合成ゴム 全長(mm)185 質量(g)75 タイプバックハンマー ヘッド径(Φmm)60 アズワン品番65-1918-72 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00005 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする