画像準備中

ADC打診器 ラビナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26428704 品番3699BK
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ロングタイプのナイロン製グリップが柔軟性が有ります。ヘッド部は縦・横に換装して使用可能です。
ゴム部は合成ゴムでノンラテ仕様

材質ナイロン樹脂 全長(mm)330 質量(g)56 タイプラビナー ヘッド径(Φmm)45 アズワン品番65-1918-74 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00005 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする