ユーメド貿易
ユーメド貿易の 診察・検査器具
ユーメド貿易の 打診器・打腱器
ADC打診器 トロムナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26428720
品番
3694BK
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
柔軟性がある樹脂製グリップ。グリップエンド先端と収納されているハケで知覚の診断ができます。
ゴム部は合成ゴムでノンラテ仕様
材質
硬質樹脂
全長(mm)
220
質量(g)
123
タイプ
トロムナー
ヘッド径(Φmm)
88
アズワン品番
65-1918-75
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065A00005
医薬品医療機器等法
一般医療機器