不織布マスク 普通サイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード26428930 品番MR-003
参考基準価格(税別)¥398 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

カケンテストをクリアした99%のカットフィルター採用!
隙間ができにくい。やわらかい耳ひも採用。
3層構造の高品質フィルター採用。
やわらかい耳ひもで耳にやさしい。
顔にフィットするノーズピース入り。

材質フィルター部/ポリオレフィン、耳ひも部/ポリオフィレン、ポリエステル、ノーズフィット部/ポリエチレン 形状プリーツ 寸法(mm)【マスク】約175×95 ホワイト 入数(枚)50 機能防臭 対象ウイルス・風邪 アズワン品番65-1919-55 ひもタイプ耳かけ 細菌ろ過効率(BFE)≧99% 3.0μm 微粒子ろ過効率(PFE)≧99% 0.1μm マスク形状プリーツ型 ウィルス飛沫捕集効率(VFE)≧99% 3.0μm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする