医療用はさみ STシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ムーミン/ピンク 注文コード26429560 品番ST-UM0004
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は色・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

刃部は、フッ素コートされテープの糊が付きにくいので楽に切れます。また、抗菌剤入りのフッ素コートなので清潔です。
刃先には、肌を傷つけないように保護刃先になっています。
携帯にも便利なのびるストラップ付きで、置き忘れの心配がいりません。
ブレードは使いやすさを高めるため、角度を付けております。
ブレードに使用されるステンレス420J2はナイフにも使用される硬い材質を使用しています。
グリップ部分は、握りやすいさと安定感を追求した設計になっています。
キャラクターをプリントすることで無機質なはさみと違い、患者様への刃物への恐怖心を緩和します。
手術用ではありません。

材質刃部/ステンレススチール420J2(フッ素樹脂加工)、柄部/ABS樹脂(耐熱温度120℃)、ストラップ・クリップ/ポリカ・PPU(耐熱温度90℃) ムーミン/ピンク 質量(g)本体:約34/のびるストラップ:約8(計42) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.4×6.4×1.7cm、のびるストラップ/約19cm(クリップ部含む) 左右区別左手用 アズワン品番65-1920-34 ストラップ長さ(cm)のびるストラップ/約19(クリップ部含む)
注意
※本商品は左手用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする