Blue Footbed Sport Normal Blue

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
サイズ(cm)24.0
サイズ37(EU規格)
ブルー
内容量1組(2枚)注文コード26429684品番1001172-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

ブルーフットベッドは裸足での歩行を模倣し設計されたインソールです。
砂浜に残った健康な足の足跡を模範に製作されました。
本来足が求める自然な動きをしっかりとサポートします。
かかとの中心を包み込むヒール部分が、安定した歩行を約束します。
足のアーチもしっかりとサポートしてくれます。
足の形状を考慮したフットベッドで、かかとをしっかりとホールドします。
抜群の安定性があり、衝撃をしっかりと吸収します。
フラットなビジネス、レジャー、スポーツシューズに適しています。
他のメーカーのシューズでもBIRKENSTOCKのコンフォートを味わいたい貴方。
このブルーフットベッドを是非ご利用下さい。

セット内容左右各1枚(1セット)ブルーサイズ37(EU規格)材質(本体)コルクサイズ(cm)24.0アズワン品番65-1931-77メーカー商品コード251-9116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする