画像準備中

ラングツールズ 1421用 先端部替爪 5組入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26429858 品番12
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
スナップリングの着脱に。

セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組 適合本体1421 材質焼入合金鋼 質量(g)10 爪形状直爪、 90°曲爪 爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2 アズワン品番65-1936-97 メーカー商品コード250-5692

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする