画像準備中

MWS-F17 シャークフレキギアレンチ 17mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26429989 品番12360
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。
独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。
スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。
セーフティーコード取り付け穴付きです。
首振り角度は180°です。
取付け・解体・閉所作業用に。

歯数100 厚さ(mm)【スパナ】8.1、【めがね】10.5 全長(mm)228 材質/仕上クロムバナジウム鋼/水素ニッケルメッキ シルバー 質量(g)217 対辺(mm)17 コード231-0886 送り角度(°)3.6 アズワン品番65-1937-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする