A&E
A&Eの ペンチ/プライヤ/ニッパー
A&Eの プライヤ
A&Eの スナップリングプライヤ
ラングツールズ 1434・1435用 先端部替爪 5組入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26430016
品番
14
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
スナップリングの着脱に。
セット内容
直爪×3組、90°曲爪×2組
適合本体
1434・1435
材質
焼入合金鋼
質量(g)
10
タイプ
34・35用
爪形状
直爪、 90°曲爪
爪先端径(Φmm)
直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
アズワン品番
65-1939-13
メーカー商品コード
250-5716