IRWIN
IRWINの バイス/クランプ/ハンドプレス
IRWINの クランプ
IRWINの その他クランプ
クイックグリップミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26430174
品番
1964744
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
小物作成に適したミニクランプです。
一般作業用
作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
材質
本体/強化樹脂、バー/炭素鋼
寸法(mm)
300
全長(mm)
480
質量(g)
350
締付力(kg)
63
アズワン品番
65-1942-15
締め付け幅(mm)
300クイックグリップミニ
メーカー商品コード
130-9956