画像準備中

バイメタルセーバーソーブレード B956R 225mm×6山 25枚入り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(25枚) 注文コード26430217 品番20558B956R
参考基準価格(税別)¥15,031 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。
木材(釘入可)、ALC等に。
作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。

材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2) 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3 全長(mm)225 質量(g)775 山数6 切断能力(mm)木材10〜150 有効刃長(mm)203 アズワン品番65-1942-77 メーカー商品コード216-1299

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする