LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
LENOX(レノックス)の セーバーソーブレード
バイメタルセーバーソーブレード B810R 200mm×10山 25枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
注文コード
26430226
品番
20590B810R
参考基準価格(税別)
¥12,269
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
電動工具の使用説明書に記載されている安全具を装着し作業してください。
材質
バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)
幅(mm)
19
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
200
質量(g)
825
山数
10
切断能力(mm)木材
8〜125
切断能力(mm)非鉄金属
4〜12
切断能力(mm)塩ビアクリル
〜125
有効刃長(mm)
178
アズワン品番
65-1942-83
切断能力(mm)ステンレス
4〜12
メーカー商品コード
217-2277
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000