画像準備中

バイメタルセーバーソーブレード B118R 300mm×18山 25枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(25枚) 注文コード26430269 品番21511B118R
参考基準価格(税別)¥16,656 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。
ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。
刃先形状を最適化し、より早く切断できます。
ステンレス(薄物)、鉄(薄物)、デッキプレート、ダクト用。
作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。

材質バイメタル 幅(mm)19 厚さ(mm)0.9 全長(mm)300 質量(g)825 山数18 切断能力(mm)非鉄金属1.5〜7.5 有効刃長(mm)275 アズワン品番65-1943-22 切断能力(mm)ステンレス1.5〜4.5 メーカー商品コード217-2306 切断能力(mm)鉄1.5〜4.5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする