画像準備中

折り畳み式ジョブソー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード26430366 品番31737
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,290 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

安全で持ち運びに便利な折込式です。
ブレードは180 度開いた状態で固定可能で、狭小部での作業用に 125 度で固定する事もできます。
三重の歯と両方向切断機能を備えた高速切断ブレードが付いています。
合板・面木・桟木・石膏ボードなどの切断に。

用途合板・面木・桟木・石膏ボードなどの切断に。 材質刃/高炭素鋼、柄/樹脂 全長(mm)303 オレンジ 質量(g)290.3 刃長(mm)132 折込 コード251-3036 アズワン品番65-1949-03 ピッチ(inch)8

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする