曜日別特売

マルチビットドライバー 長さ調整機能付き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード26430375品番32303
参考基準価格(税別)¥6,540販売価格(税込)¥7,183
販売価格(税別)
6,530

シャンクの長さが25mmから101mmまで4段階で調整可能です。
差替ビットはハンドルに収納可能です。
シャンク部を取り外して電動ドライバーに取付も可能です。
ねじ・ボルトの締め付けに。

用途
ねじ・ボルトの締め付けに。
セット内容ビットホルダ(六角)/1/4、先端ビット-4.8、-6.4、+No.0、+No.1、+No.2、+No.3、四角2.3、四角2.9、T10、T15、T20、T25、コンボNo.2材質グリップ/樹脂、軸/スチール全長(mm)171~247質量(g)272差込角(mm)6.35軸長(mm)25~101セット商品数14コード251-3042商品構成セット品ホルダー長さ(mm)【ホルダー】130アズワン品番65-1949-42シャンク径(mm)6.35刃先マグネット

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする