用途ネジ・ナットの締結に
セット内容ビットホルダ(六角)/1/4、先端ビット-4.8、-6.4、+No.0、+No.1、+No.2、+No.3、四角2.3、四角2.9、T10、T15、T20、T25、コンボNo.1、コンボNo.2
材質グリップ/樹脂、軸/スチール
全長(mm)221
質量(g)317
差込角(mm)6.35
軸長(mm)89
セット商品数15
コード251-3031
商品構成セット品
ホルダー長さ(mm)【ホルダー】143
アズワン品番65-1949-43
マグネット無
シャンク径(mm)10