画像準備中

マルチビット精密ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26430418 品番 32614
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

シャンクの差込方向を変えることで長さを変更できます。
ドライバーのシャンクシャフト内に4種類のビットが収納できます。
ハンドルエンドキャップが回転するので早回しが可能です。
精密ビットは焼入処理を施しており高強度です。

用途
ネジ・ナットの締結に
狭い箇所での作業に
セット内容先端ビット-2.4、-3.2、+No.00、+No.0 材質グリップ/樹脂、軸/スチール 全長(mm)124〜168、【ホルダー】104 質量(g)50 軸長(mm)9〜53 セット商品数4 コード251-3034 商品構成セット品 アズワン品番65-1949-59

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする