KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの ドライバー/ビット
KLEIN TOOLSの ドライバー
KLEIN TOOLSの 差替式ドライバー
差替式ドライバー専用替え軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26430436
品番
32713
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
差替式ドライバー(32751)の専用替軸です。
(+)と(-)の両頭ビットになっています。
用途
軸交換に
材質
スチール
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
232
コード
251-3029
商品構成
単品
刃先
(+)1/(-)4.8
アズワン品番
65-1949-61