画像準備中

差替式ドライバー 長さ調整機能付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26430445 品番32751
参考基準価格(税別)¥6,110 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スリーブを操作することでシャンクの長さが101mmから203mmまで無段階で調整可能です。
独自システムでブレードをしっかりと保持するため、固定ブレードドライバーと同等の耐久性があります。
ブレードは+と-の両頭ビットになっています。
ねじ・ボルトの締め付けに。

用途ねじ・ボルトの締め付けに。 セット内容ビット-6.4、+No.2 材質グリップ/樹脂、軸/スチール 全長(mm)238〜340 質量(g)236 差込角(mm)6.35 軸長(mm)101〜203 セット商品数2 コード251-3048 商品構成セット品 ホルダー長さ(mm)【ホルダー】130 アズワン品番65-1949-62 シャンク径(mm)6.35 刃先マグネット

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする