画像準備中

プライヤーレンチ "スピードグリップ"

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード26430594 品番428X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,214
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

プッシュボタンにより素早くスムーズに口開きを調整できます。
くわえ部分は高周波焼入れで網目加工をしており、強力にワークを把握します。
ストレートジョーを採用しており、パイプやナットの締め付けにも適しています。
上アゴ部分に溝加工があり、口を閉じてパイプ内で先端を回すと簡易的なバリ取りも可能です。
パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。

形状【くわえ部】ストレート 全長(mm)215 材質/仕上高炭素鋼(高周波焼入れ) 質量(g)377 タイプスピードグリップ 最大口開き(mm)30 コード217-9465 アズワン品番65-1951-98 調整タイプ9段階

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする