KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 腰袋/工具差し/携帯ケース
KLEIN TOOLSの 工具差し
KLEIN TOOLSの ドリル用 工具差し
ドリルポーチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26430680
品番
5183
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
バッテリー式インパクトドライバーを収納してストラップでしっかり固定できます。
ハンドツールやドリルビットを収納するための豊富な収納スペースもあります。
腰周りの工具収納に。
用途
腰周りの工具収納に。
材質
1680デニール防弾繊維
形状
ドリルポーチ
幅(mm)
184
色
ブラック
高さ(mm)
311
質量(g)
260
奥行(mm)
76
ポケット数
8個
コード
251-3041
ベルト通し幅(mm)
51
アズワン品番
65-1955-49
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000