画像準備中

LEDライト ツールバッグ用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26430768 品番55437
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

KLEINTOOLSのTradesman Pro(55431、55473RTB)専用のLEDライトとして設計されています。
ハンズフリーで使用できるフックとマグネットが付いています。
KLEIN TOOLS製ツールバッグのオプションライトとして。

用途KLEIN TOOLS製ツールバッグのオプションライトとして。 材質プラスチック 質量(g)113.4 電源単4型乾電池(3本)付属 外径(Φmm)71 コード251-1385 アズワン品番65-1956-13 明るさ(Lm)50 連続点灯時間(時間)5 最大点灯時間5時間 落下耐久(m)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする