画像準備中

ツールバッグ ノートPCポケット付 TradesmanPro 22ポケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26430786 品番55455M
参考基準価格(税別)¥29,270 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ノートPC専用コンパートメント付です。
バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています。
ペンや電話など小物用ポケットが充実しています。
内ポケットは懐が深くなっており長尺ドライバーも収納可能です。
工具や資材の持ち運びに。

用途工具や資材の持ち運びに。 材質1680デニール防弾繊維 幅(mm)483 質量(kg)2.27 ブラック 高さ(mm)406 奥行(mm)165 ポケット数22 コード251-3046 アズワン品番65-1956-15

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする