画像準備中

反射材付きツールバッグ TradesmanPro 42ポケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26430847 品番55598
参考基準価格(税別)¥29,810 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

開口部が広く、開いた状態を維持できます。
バッグ本体はバリスティックウィーブ素材を採用しており耐久性に優れています。
底部は頑強な樹脂素材でコーティングされており水の浸入を防ぎます。
内ポケットは懐が深くなっており長尺ドライバーも収納可能です。
工具や資材の持ち運びに。

用途工具や資材の持ち運びに。 材質1680デニール防弾繊維 幅(mm)445 質量(kg)3.54 ブラック 高さ(mm)406 奥行(mm)254 ポケット数42 コード251-3027 アズワン品番65-1956-21

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする