画像準備中

呼線 15.2m×3.0mm スチール製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26430865 品番56331
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥7,491
販売価格(税別)
6,810

30cmごとにテープにレーザーマーキングが施されているため、挿入している長さを正確に把握できます。
高強度のスチール製呼線です。
ハンドル付のため、ケースからテープを引っ張り出す際、安定して作業を行えます。
コンパクトなサイズのため、持ち運びや取りまわしに便利です。

用途電線の通線作業に。 材質テープ/スチール、ケース、ハンドル/ポリプロピレン(PP) 質量(g)680 テープ幅(mm)3 全長(m)15.2 外径(Φmm)178 テープ厚さ(mm)1 コード217-9066 アズワン品番65-1956-53

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする