KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 内装工事関連
KLEIN TOOLSの 内装工事用工具収納
KLEIN TOOLSの ツールバッグ
電工バケツトート 12ポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26430890
品番
58888
参考基準価格(税別)
¥27,960
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
丈夫で耐水性に優れたデニールポリエステル製で、過酷な作業現場でも耐久性を発揮します。
底部分には排水用の孔が空いています。
長さ調整が可能なショルダーストラップには滑り止め加工が施されています。
用途
工具や作業用品の収納に
材質
ポリエステル
幅(mm)
394
質量(kg)
1.51
色
ブラック
高さ(mm)
254
奥行(mm)
191
ポケット数
12個
コード
251-3038
アズワン品番
65-1956-73
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000