画像準備中

AR-99 ローラー スタンド W/スチールホイール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26430935 品番64642
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

スチールローラー付のパイプスタンドです。
パイプサイズに合わせて素早く位置調整ができます。
パイプが回らないようにローラーの回転を止めることができます。
ねじ切り、溝加工、その他のパイプ加工作業に適しています。
スチールローラー付きのアジャスタブルスタンドです。

材質鋳鉄、鋼 幅(mm)760 質量(kg)13.6 高さ(mm)860 奥行(mm)560 最大積載量(kg)1134 コード788-3510 適合パイプ呼び径〜900A アズワン品番65-1957-99 モデルAR99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする