A&E
A&Eの ペンチ/プライヤ/ニッパー
A&Eの プライヤ
A&Eの スナップリングプライヤ
ラングツールズ 75用 先端部替爪 6組入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26430944
品番
651590
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
スナップリングの着脱に。
セット内容
15°曲爪×3組、70°曲爪×3組
質量(g)
40
爪形状
15°曲爪、70°曲爪
爪先端径(Φmm)
15°曲爪:2.3、2.7、3.0 70°曲爪:2.3、2.7、3.0
材質(刃)
焼入合金鋼
アズワン品番
65-1959-31
メーカー商品コード
250-5707