KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの ハサミ
KLEIN TOOLSの 板金鋏/金切ハサミ
ダクトクリンパー 5枚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26431337
品番
86520
参考基準価格(税別)
¥10,640
販売価格(税込)
¥11,594
販売価格(税別)
¥
10,540
バスケットに入れる
ハンドルを握るだけでパイプやダクトに高精度のくぼみが作れます。
自動開閉ラッチ付きなので片手で操作可能です。
加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.32mm
板金のくぼみ加工に。
用途
板金のくぼみ加工に。
材質
ニッケルメッキ鋼
全長(mm)
260
質量(g)
553.4
刃長(mm)
45
アズワン品番
65-1963-68
メーカー商品コード
251-3064
加工能力(mm)
【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.32
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000