画像準備中

板金ヒラツカミ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード26431346 品番86522
参考基準価格(税別)¥13,310 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

板金の折り返し部を平にする加工に使用します。
自動開閉ラッチ付なので片手で操作できます。
クランプ部に6.35mm 刻みで切込があるので作業の目安になります。
加工能力:鉄板0.63mm ステンレス板0.51mm
オフセットタイプは狭小部での作業に便利です。

用途板金の折り曲げに 全長(mm)219 タイプストレート 口幅(mm)76 材質(刃)ニッケルクロムメッキ鋼 アズワン品番65-1963-69 メーカー商品コード251-3050 加工能力(mm)【鉄板】0.63、【ステンレス板】0.51

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする