画像準備中

板金折り曲げ工具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26431407 品番 86534
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

板金のハゼ倒し作業に使用します。
10mmと25mmの2種類の折りしろ長さに加工できます。
ひし形に繰り抜いた小窓から覗くことで、板材が工具の奥まで入っているか確認できます。
加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.32mm
板金の端部折り返し加工に。

用途板金の端部折り返し加工に。 材質焼入鋼 幅(mm)83 厚さ(mm)1.29 全長(mm)607 質量(g)1170.3 アズワン品番65-1963-75 メーカー商品コード251-3052 加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.32

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス/クランプ/ハンドプレス関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする