A&E
A&Eの ペンチ/プライヤ/ニッパー
A&Eの プライヤ
A&Eの スナップリングプライヤ
ラングツールズ 87用 先端部替爪 3組入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
20°曲爪×3組
注文コード
26431434
品番
8720
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
スナップリングの着脱に。
セット内容
20°曲爪×3組
適合本体
87
材質
焼入合金鋼
質量(g)
60
タイプ
20°曲爪
爪形状
20°曲爪
爪先端径(Φmm)
3.0、3.8、4.6
アズワン品番
65-1963-79
メーカー商品コード
247-7443