画像準備中

ラングツールズ 87用 先端部替爪 3組入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容72°曲爪×3組 注文コード26431450 品番8790
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
スナップリングの着脱に。

セット内容72°曲爪×3組 適合本体87 材質焼入合金鋼 質量(g)60 タイプ72°曲爪 爪形状72°曲爪 爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6 アズワン品番65-1963-88 メーカー商品コード247-7442

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする