コルティナ
コルティナの 背抜き手袋
コルティナの ニトリルゴム 背抜き手袋
SAFETY J ALLFLEXシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26431574
品番
ALLFLEX-07
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
優れた通気性、柔軟性により軽作業に適しています。
手のひらはすべり止め付きです。
素肌感覚で、組み立て作業等の細かい作業にも抜群の作業性を発揮します。
組立作業等、細かな軽作業に。
仕様
【EN388 2016規格】4131X
材質
繊維部/スパンデックス
厚さ(mm)
0.85
色
グレー
サイズ
S
質量(g)
5
入数(双)
1
機能
通気性、柔軟性
全長(cm)
22
コード
246-4637
中指長(cm)
7.3
材質(すべり止め)
発泡ポリウレタン/ニトリル
手のひらまわり(cm)
16.5
ゲージ数
13
アズワン品番
65-1969-41