コルティナ
コルティナの 背抜き手袋
コルティナの ニトリルゴム 背抜き手袋
SAFETY J ALLFLEXシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26431590
品番
ALLFLEX-08
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
優れた通気性、柔軟性により軽作業に適しています。
手のひらはすべり止め付きです。
素肌感覚で、組み立て作業等の細かい作業にも抜群の作業性を発揮します。
組立作業等、細かな軽作業に。
仕様
【EN388 2016規格】4131X
材質
繊維部/スパンデックス
厚さ(mm)
0.85
色
グレー
サイズ
M
質量(g)
6.7
入数(双)
1
機能
通気性、柔軟性
全長(cm)
23
コード
246-4638
中指長(cm)
7.8
材質(すべり止め)
発泡ポリウレタン/ニトリル
手のひらまわり(cm)
18.5
色(手首部)
イエロー
ゲージ数
13
アズワン品番
65-1969-42