SAFETY J ALLFLEXシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26431608 品番 ALLFLEX-10
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

優れた通気性、柔軟性により軽作業に適しています。
手のひらはすべり止め付きです。
素肌感覚で、組み立て作業等の細かい作業にも抜群の作業性を発揮します。
組立作業等、細かな軽作業に。

仕様【EN388 2016規格】4131X 材質繊維部/スパンデックス 厚さ(mm)0.85 グレー サイズXL 質量(g)7.8 入数(双)1 機能通気性、柔軟性 全長(cm)25 コード246-4635 中指長(cm)9.1 材質(すべり止め)発泡ポリウレタン/ニトリル 手のひらまわり(cm)20.5 色(手首部)ブラック ゲージ数13 アズワン品番65-1969-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする